Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K6X9X8-TV/0-7 INA Nadelkranz K6X9X8-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K6X9X8-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000239306063
EAN/GTIN:
     4054364220112
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 9 mm Breite B: 8 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Tragzahlen dynamisch: 2,6 kN Tragzahlen statisch: 2,28 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,285 kN Grenzdrehzahl min-1: 36500 Bezugsdrehzahl min-1: 41000 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
9 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
41000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,285 kN
Grenzdrehzahl min-1:
36500
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Tragzahlen dynamisch:
2,6 kN
Tragzahlen statisch:
2,28 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000239306063, K6X9X8-TV/0-7, 230K6X9X8-TV/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
119
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,03*
1 Tag
659
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,14*
4 Tage
659
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,21*
1
€ 3,19*
ab € 1,72*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.