Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K81116-TV/0-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K81116-TV/0-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000747E_a.png
0000747E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K81116-TV/0-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005058209064
EAN/GTIN:
     4047643177382
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Rillenkugellager
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbarTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenkranz Baureihe: K.. Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 105 mm Bohrungskennzahl: 16 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 105 mm Schultermaß D1: 82 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 3100 Bezugsdrehzahl min-1: 1170 Tragzahlen dynamisch: 106 kN Tragzahlen statisch: 350 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 35,5 kN Höhe: 7,5 mm Laufbahnmaß Eb: 83 mm Laufbahnmaß Ea: 102 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
Axial-Zylinderrollenkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
1170
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
35,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3100
Höhe:
7,5 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
102 mm
Laufbahnmaß Eb:
83 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
105 mm
Schultermaß D1:
82 mm
Tragzahlen dynamisch:
106 kN
Tragzahlen statisch:
350 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 29,83*
€ 38,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 38,56*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 31,21*
€ 40,90*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 35,77*
€ 45,22*
€ 4,95*
ab € 37,0822*
€ 46,6322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.