Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K81234-M/+6-8 INA Axial-Lagerrollenkranz K81234-M/+6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8670-230K81234-M/+6-8
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057687721561
EAN/GTIN:
     4047643148757
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axialscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 240 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufscheibe, Axial-Zylinderrollenlager, Axialzylinderrollenlager, axialscheibe ina, axial nadelkranz, 230K81234-M/+6-8, K81234-M/+6-8, 0057687721561
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,58*
€ 358,80*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 324,73*
€ 360,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,47*
€ 376,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 371,37*
€ 400,44*
€ 4,95*
ab € 383,6738*
€ 414,4538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.