Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K8X11X10-TV/0-7 INA Nadelkranz K8X11X10-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K8X11X10-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000112746063
EAN/GTIN:
     4054369215359
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 11 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Tragzahlen dynamisch: 3,95 kN Tragzahlen statisch: 4,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,56 kN Grenzdrehzahl min-1: 32500 Bezugsdrehzahl min-1: 31000 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
11 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
31000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,56 kN
Grenzdrehzahl min-1:
32500
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Tragzahlen dynamisch:
3,95 kN
Tragzahlen statisch:
4,1 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000112746063, K8X11X10-TV/0-7, 230K8X11X10-TV/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,66*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,86*
€ 2,67*
1
€ 3,19*
ab € 1,88*
€ 2,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,74*
Lager 8670
1880
5
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 550 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.