Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR16-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR16-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4e24f3dc7fa1e2ec292988ba70b9ee0_600_600
e4e24f3dc7fa1e2ec292988ba70b9ee0_600_600
KR16-SK-PP KR19-SK-PP
KR16 KR19 KR16-PP KR19-PP
ab D 22 mm KR KR..PP
Artikel-Nr.:
     8670-230KR16-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055453740000
EAN/GTIN:
     4012802427615
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 6 mm Außendurchmesser D: 16 mm Breite des Innenrings B1 max.: 12,2 mm Breite C: 11 mm Gewinde: M6 Länge Gewindezapfen B2: 16 mm Gesamtlänge B: 28 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Grenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 3,15 kN Tragzahlen statisch: 3,35 kN Schmiernippel ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,45 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
11 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
12,2 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,45 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
28 mm
Gewinde:
M6
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
16 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
3,15 kN
Tragzahlen statisch:
3,35 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrolle kr16-pp-a, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, 230KR16-PP-A, 0055453740000, KR16-PP-A
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 14,39*
€ 18,91*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 18,92*
Lager 8670
188
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 19,92*
1 Tag
2220
1
€ 7,90*
ab € 18,92*
€ 24,28*
4 Tage
2220
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120521
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.