Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR30-B INA Nadel-Kurvenrolle KR30-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007C20_a.png
00007C20_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR30-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055920030000
EAN/GTIN:
     4012802422924
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne ExzenterTechnische Eigenschaften: Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 12 mm Breite des Innenrings B1 max.: 15,2 mm Breite C: 14 mm Gewinde: M12x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 25 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Spaltdichtung Temperaturbeständig bis: 140 °C Grenzdrehzahl min-1: 5500 Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Schmiernippel ja/nein: ja Bauart: Kurvenrolle Außendurchmesser D: 30 mm Gesamtlänge B: 40 mm Axialführung ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 8,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Spaltdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
14 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
15,2 mm
Durchmesser d1:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
40 mm
Gewinde:
M12x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
25 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
140 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrolle kr30-b ina, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, 230KR30-B, KR30-B, 0055920030000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 20,26*
€ 26,18*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 26,19*
Lager 8670
38
1
€ 4,90*
ab € 21,83*
€ 28,17*
1 Tag
271
1
€ 4,90*
ab € 24,76*
€ 31,67*
2 Tage
271
1
€ 7,90*
ab € 24,64*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
KR30
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.