Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR32-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR32-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR32-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055919370000
EAN/GTIN:
     4012802427776
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Profillaufrolle
Stützrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 12 mm Breite des Innenrings B1 max.: 15,2 mm Breite C: 14 mm Gewinde: M12x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 25 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 5500 Tragzahlen dynamisch: 7,1 kN Tragzahlen statisch: 9,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,29 kN Schmiernippel ja/nein: ja Bauart: Kurvenrolle Außendurchmesser D: 32 mm Gesamtlänge B: 40 mm Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
32 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
14 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
15,2 mm
Durchmesser d1:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,29 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
40 mm
Gewinde:
M12x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
25 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
7,1 kN
Tragzahlen statisch:
9,2 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, ina kurvenrollen kr, kurvenrollen kr, kurvenrollen ina, KR32-PP-A, 230KR32-PP-A, 0055919370000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,12*
1 Tag
465
1
€ 4,90*
ab € 27,89*
€ 36,30*
1 Tag
465
1
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 36,30*
1
€ 4,95*
ab € 32,1365*
€ 41,4865*
Lager 8670
41
1
€ 4,90*
ab € 28,14*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 45 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120540
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.