Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR5202-2RS INA Zapfenlaufrolle KR5202-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E554_a.png
0000E554_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR5202-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008764290000
EAN/GTIN:
     4012802795486
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireihig, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Zapfenlaufrolle Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 40 mm Breite C: 15,9 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Durchmesser d1: 16 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,32 kN Gesamtlänge B: 53,2 mm Gewinde: M16x1,5 Grenzdrehzahl min-1: 7000 Tragzahlen dynamisch: 10 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Innensechskant ja/nein: ja Breite des Innenrings B1 max.: 17 mm Exzenter ja/nein: nein Tragzahlen statisch: 6,3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Zapfenlaufrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
15,9 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
17 mm
Durchmesser d1:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,32 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
53,2 mm
Gewinde:
M16x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Innensechskant ja/nein:
ja
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
10 kN
Tragzahlen statisch:
6,3 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 26,43*
€ 34,41*
1 Tag
21
1
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 34,42*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 46,13*
3 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 50,20*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 43,43*
€ 62,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.