Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KR90-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KR90-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B32_a.png
00007B32_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KR90-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057520860000
EAN/GTIN:
     4012802416237
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-ProfilTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KR.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 30 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite des Innenrings B1 max.: 37 mm Breite C: 35 mm Gewinde: M30x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 63 mm Gesamtlänge B: 100 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beiseitig Axialgleitscheiben Temperaturbeständig von: -30 °C Grenzdrehzahl min-1: 1300 Tragzahlen dynamisch: 40,5 kN Tragzahlen statisch: 83 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,7 kN Schmiernippel ja/nein: ja Axialführung ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 100 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beiseitig Axialgleitscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
90 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
35 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
37 mm
Durchmesser d1:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,7 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
100 mm
Gewinde:
M30x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
63 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
40,5 kN
Tragzahlen statisch:
83 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrollen kr, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, KR90-PP-A, 0057520860000, 230KR90-PP-A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 100,77*
€ 110,58*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 112,30*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 106,84*
€ 117,60*
1 Tag
27
€ 4,95*
ab € 106,93*
€ 117,60*
€ 4,95*
ab € 124,329*
€ 135,849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 100,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120567
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.