Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV30-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV30-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV30-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055918560000
EAN/GTIN:
     4012802427929
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 12 mm Breite des Innenrings B1 max.: 15,2 mm Breite C: 14 mm Gewinde: M12x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 25 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig bis: 100 °C Grenzdrehzahl min-1: 2100 Tragzahlen dynamisch: 9,5 kN Tragzahlen statisch: 14,9 kN Schmiernippel ja/nein: ja Bauart: Kurvenrolle Außendurchmesser D: 30 mm Gesamtlänge B: 40 mm Axialführung ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,05 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
14 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
15,2 mm
Durchmesser d1:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,05 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
40 mm
Gewinde:
M12x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
2100
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
25 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
9,5 kN
Tragzahlen statisch:
14,9 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina kurvenrolle krv30-x-pp-a, profillaufrollen ina, profillaufrolle 30mm, 230KRV30-X-PP-A, KRV30-X-PP-A, 0055918560000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 33,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,71*
€ 33,73*
1 Tag
85
€ 4,90*
ab € 28,90*
€ 37,78*
€ 4,95*
ab € 33,7175*
€ 43,3775*
€ 3,19*
ab € 33,52*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120588
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.