Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230KRV35-X-PP-A INA Nadel-Kurvenrolle KRV35-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00007B45_a.png
00007B45_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230KRV35-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055918210000
EAN/GTIN:
     4012802427769
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-AxialgleitscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Kurvenrolle Baureihe: KRV.. Wälzkörperform: Nadel Anzahl der Reihen: 1 Durchmesser d1: 16 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite des Innenrings B1 max.: 19,6 mm Breite C: 18 mm Gewinde: M16x1,5 Länge Gewindezapfen B2: 32,5 mm Gesamtlänge B: 52 mm Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Innensechskant ja/nein: ja Exzenter ja/nein: nein Axialführung ja/nein: ja Vollnadelig ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Temperaturbeständig von: -30 °C Temperaturbeständig bis: 100 °C Grenzdrehzahl min-1: 1600 Tragzahlen dynamisch: 12,6 kN Tragzahlen statisch: 23,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,2 kN Schmiernippel ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Kurvenrolle
Baureihe:
KRV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Breite C:
18 mm
Breite des Innenrings B1 max.:
19,6 mm
Durchmesser d1:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,2 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Gesamtlänge B:
52 mm
Gewinde:
M16x1,5
Grenzdrehzahl min-1:
1600
Innensechskant ja/nein:
ja
Länge Gewindezapfen B2:
32,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
12,6 kN
Tragzahlen statisch:
23,1 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, ina kurvenrollen krv, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0055918210000, 230KRV35-X-PP-A, KRV35-X-PP-A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 44,97*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 34,82*
€ 45,18*
€ 3,19*
ab € 40,14*
€ 51,07*
€ 4,95*
ab € 40,20*
€ 51,07*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,62*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120594
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.