Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR17X20X20,5 INA Innenring LR17X20X20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR17X20X20,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000597060000
EAN/GTIN:
     4012802714289
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: LR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 20 mm Breite B: 20,5 mm r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20,5 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 230LR17X20X20,5, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000597060000, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, LR17X20X20,5, INNENRING
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,41*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,65*
2 Tage
26
1
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,92*
1
€ 3,19*
ab € 3,91*
€ 5,47*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.