Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR25X30X38,5 INA Innenring LR25X30X38,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR25X30X38,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000597810000
EAN/GTIN:
     4012802714357
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Baureihe: LR.. Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Breite B: 38,5 mm Bauart: Innenring Stirnseite mit Fase ja/nein: nein r min: 0,3 mm Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 30 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
38,5 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 0000597810000, LAUFRING, IR, 230LR25X30X38,5, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, LR25X30X38,5, INNENRING
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,98*
2 Tage
64
1
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 8,21*
5 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,27*
3 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,94* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.