Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR35X40X16,5 INA Innenring LR35X40X16,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR35X40X16,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000220550000
EAN/GTIN:
     4012802712230
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: LR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 16,5 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Stirnseite mit Fase ja/nein: nein r min: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16,5 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 0000220550000, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 230LR35X40X16,5, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, LR35X40X16,5, INNENRING
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 6,25*
3 Tage
152
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,66*
2 Tage
152
1
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,80*
1
€ 3,19*
ab € 5,49*
€ 7,83*
5 Tage
152
1
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.