| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230LR40X45X16,5 Herst.-Nr.: 0000222500000 EAN/GTIN: 4012801174602 |
| |
|
| | |
| Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Baureihe: LR.. Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Breite B: 16,5 mm r min: 0,3 mm Bauart: Innenring Stirnseite mit Fase ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 45 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 45 mm | Bauart: | Innenring | Baureihe: | LR.. | Bearbeitungszugabe ja/nein: | nein | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 16,5 mm | Innendurchmesser d: | 40 mm | Lagerluft Kennzeichen: | CN | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | nein | Oberfläche drallfrei ja/nein: | nein | r min: | 0,3 mm | Stirnseite mit Fase ja/nein: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 0000222500000, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LR40X45X16,5, 230LR40X45X16,5, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,22* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,98* | € 6,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,90* | € 6,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,22* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,67* pro Schild) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|