Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR45X50X25,5 INA Innenring LR45X50X25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR45X50X25,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000598200000
EAN/GTIN:
     4012801174633
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Nadelhülse
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: LR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 50 mm r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Breite B: 25,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: Innenring Nadellager, Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, nadellager innenring, 230LR45X50X25,5, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LR45X50X25,5, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, 0000598200000, INNENRING
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,93*
4 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 8,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,11*
7 Tage
62
1
€ 10,00*
ab € 7,34*
€ 10,26*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.