Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR50/5-2RSR-HLC INA Laufrolle LR50/5-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR50/5-2RSR-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0004291550000
EAN/GTIN:
     4054364591113
Suchbegriffe:
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
zapfenlaufrollen ina
zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 17 mm Breite C: 7 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,048 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 1,69 kN Tragzahlen statisch: 0,94 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
17 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,048 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
5 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
1,69 kN
Tragzahlen statisch:
0,94 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: LR50/5-2RSR-HLC, 0004291550000, 230LR50/5-2RSR-HLC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 27,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 28,89*
€ 4,95*
ab € 21,4208*
€ 29,8308*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 23,99*
€ 32,95*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.