Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR50/6-2RSR-HLC INA Laufrolle LR50/6-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR50/6-2RSR-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008627200000
EAN/GTIN:
     4054364591076
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 19 mm Breite C: 9 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,066 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 2,7 kN Tragzahlen statisch: 1,37 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,066 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
6 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
2,7 kN
Tragzahlen statisch:
1,37 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: zapfenlaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 230LR50/6-2RSR-HLC, 0008627200000, LR50/6-2RSR-HLC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 8,90*
ab € 16,18*
€ 22,49*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 22,50*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 24,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,59*
€ 27,14*
Lager 8670
50
1
€ 4,90*
ab € 24,64*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.