Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR50/7-2RS-HLC INA Laufrolle LR50/7-2RS-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR50/7-2RS-HLC
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0004296600000
EAN/GTIN:
     4054364591083
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 7 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite C: 10 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, radial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,081 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 10000 Tragzahlen dynamisch: 3,3 kN Tragzahlen statisch: 1,7 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 22 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, radial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,081 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
7 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
3,3 kN
Tragzahlen statisch:
1,7 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, 230LR50/7-2RS-HLC, 0004296600000, LR50/7-2RS-HLC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 8,90*
ab € 16,27*
€ 22,17*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,18*
Lager 8670
74
1
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 22,77*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 17,53*
€ 23,59*
2 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.