Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5000-2RS INA Laufrolle LR5000-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5000-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008167100000
EAN/GTIN:
     4012802782233
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 10 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 28 mm Breite C: 12 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,145 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 9000 Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Tragzahlen statisch: 2,85 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,145 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
10 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
2,85 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, LR5000-2RS, 0008167100000, 230LR5000-2RS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,14*
2 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 15,56*
€ 21,11*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 22,88*
Lager 8670
236
1
€ 4,90*
ab € 17,52*
€ 23,75*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.