Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5001-2RS INA Laufrolle LR5001-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5001-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008168500000
EAN/GTIN:
     4012802782202
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 12 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite C: 12 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,161 kN Grenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen dynamisch: 5,1 kN Tragzahlen statisch: 3,1 kN Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Außendurchmesser D: 30 mm Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,161 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
12 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
5,1 kN
Tragzahlen statisch:
3,1 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0008168500000, 230LR5001-2RS, LR5001-2RS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 17,55*
€ 23,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 23,49*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 25,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,10*
€ 30,25*
Lager 8670
114
1
€ 4,90*
ab € 21,87*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 45 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.