Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5004-2RS INA Laufrolle LR5004-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5004-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008996740000
EAN/GTIN:
     4012802807448
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 47 mm Breite C: 16 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,4 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 5500 Tragzahlen dynamisch: 11,7 kN Tragzahlen statisch: 7,7 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,4 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
20 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
11,7 kN
Tragzahlen statisch:
7,7 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen ina, kurvenrollen, LR5004-2RS, 230LR5004-2RS, 0008996740000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 26,86*
€ 34,91*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 34,92*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 26,91*
€ 35,93*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 40,58*
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 31,19*
€ 48,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.