Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5005-2RS INA Laufrolle LR5005-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5005-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008996820000
EAN/GTIN:
     4012802807424
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,44 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 4700 Tragzahlen dynamisch: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 8,2 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -20 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,44 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4700
Innendurchmesser d:
25 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
11,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,2 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 0008996820000, 230LR5005-2RS, LR5005-2RS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 34,70*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 34,80*
3 Tage
112
€ 4,90*
ab € 28,02*
€ 36,17*
5 Tage
112
€ 5,99*
ab € 27,98*
€ 36,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.