Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5006-2RS INA Laufrolle LR5006-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E4EA_a.png
0000E4EA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5006-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008997470000
EAN/GTIN:
     4012802807400
Suchbegriffe:
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
zapfenlaufrollen ina
zapfenlaufrollen
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Innensechskant ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Außendurchmesser D: 62 mm Breite C: 19 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,63 kN Exzenter ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 4000 Tragzahlen statisch: 11,9 kN Schmiernippel ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Tragzahlen dynamisch: 16,1 kN Temperaturbeständig von: -20 °C
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,63 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
30 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
16,1 kN
Tragzahlen statisch:
11,9 kN
Wälzkörperform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: LR5006-2RS, 0008997470000, 230LR5006-2RS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 8,90*
ab € 31,30*
€ 40,10*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,26*
€ 41,07*
1 Tag
107
€ 4,90*
ab € 32,56*
€ 41,66*
4 Tage
107
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 42,84*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,04*
€ 55,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 32 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.