Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5201-2HRS-TVH-XL INA Laufrolle LR5201-2HRS-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5201-2HRS-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0824992410000
EAN/GTIN:
     4054369099676
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Breite C: 15,9 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung, axial dichtend Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 8100 Tragzahlen dynamisch: 8,8 kN Tragzahlen statisch: 6 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 4,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,305 kN Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
15,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,305 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
8100
Innendurchmesser d:
12 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
8,8 kN
Tragzahlen statisch:
6 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
4,8 kN
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0824992410000, 230LR5201-2HRS-TVH-XL, LR5201-2HRS-TVH-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 31,11*
1 Tag
316
1
€ 4,90*
ab € 23,42*
€ 31,13*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 31,65*
6 Tage
438
1
€ 10,00*
ab € 27,33*
€ 35,71*
Lager 8670
21
1
€ 4,90*
ab € 27,09*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 35 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.