Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR5207-2Z-TVH-XL INA Laufrolle LR5207-2Z-TVH-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E497_a.png
0000E497_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR5207-2Z-TVH-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0827553610000
EAN/GTIN:
     4054369197747
Suchbegriffe:
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
zapfenlaufrollen ina
zapfenlaufrollen
Laufrolle LR..-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne KunststoffmantelTechnische Eigenschaften: Breite C: 27 mm Wälzkörperform: Kugel Anzahl der Reihen: 2 Ausführung Mantelfläche: ballig Innensechskant ja/nein: nein Exzenter ja/nein: nein Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Deckscheibe Bauart: Laufrolle Baureihe: LR.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -20 °C Temperaturbeständig bis: 120 °C Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl min-1: 4650 Tragzahlen dynamisch: 33 kN Tragzahlen statisch: 26,5 kN zulässige radiale Belastung dynamisch: 22,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,41 kN Außendurchmesser D: 82 mm Innendurchmesser d: 35 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Deckscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
82 mm
Bauart:
Laufrolle
Baureihe:
LR..
Bezeichnung Mantelfläche:
R=500
Breite C:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,41 kN
Exzenter ja/nein:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4650
Innendurchmesser d:
35 mm
Innensechskant ja/nein:
nein
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-20 °C
Tragzahlen dynamisch:
33 kN
Tragzahlen statisch:
26,5 kN
Wälzkörperform:
Kugel
zulässige radiale Belastung dynamisch:
22,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 0827553610000, 230LR5207-2Z-TVH-XL, LR5207-2Z-TVH-XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 40,84*
€ 52,23*
1 Tag
168
€ 4,90*
ab € 40,74*
€ 52,24*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,99*
€ 58,04*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,43*
€ 60,11*
Lager 8670
100
€ 4,90*
ab € 46,37*
€ 66,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 14 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
LR5207-2Z-TVH-XL (Industrie)
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.