Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS100135 INA Laufscheibe LS100135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS100135
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000551230000
EAN/GTIN:
     4026677166210
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Außendurchmesser D: 102 mm Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 7 mm Innendurchmesser d: 100 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
102 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
7 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 230LS100135, 0000551230000, LS100135
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,09*
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 20,48*
€ 27,15*
Lager 8670
23
€ 4,90*
ab € 21,02*
€ 27,83*
6 Tage
63
€ 10,00*
ab € 25,71*
€ 33,78*
€ 3,19*
ab € 26,06*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.