Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS1226 INA Laufscheibe LS1226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230LS1226 INA Laufscheibe LS1226
Artikel-Nr.:
     8670-230LS1226
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001420340000
EAN/GTIN:
     4012802716863
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: LS.. Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Innendurchmesser d:
12 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0001420340000, 230LS1226, LS1226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,33* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.