Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS1528 INA Laufscheibe LS1528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
b23224c60b6d5aa5a8b3e44c5297418a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230LS1528
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550000000
EAN/GTIN:
     4012802713879
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 28 mm Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 2,75 mm Baureihe: LS.. Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
28 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
2,75 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0000550000000, 230LS1528, LS1528
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,54*
2 Tage
1742
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,89*
7 Tage
1742
1
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 2,98*
Lager 8670
9
5
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,37* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.