Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS1730 INA Laufscheibe LS1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS1730
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550180000
EAN/GTIN:
     4012802713886
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Höhe: 2,75 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
2,75 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: LS1730, 0000550180000, 230LS1730
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
18
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,61*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,10*
1
€ 3,19*
ab € 2,26*
€ 3,34*
4 Tage
557
1
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.