Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS2035 INA Laufscheibe LS2035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS2035
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550340000
EAN/GTIN:
     4012802420173
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Außendurchmesser D: 35 mm Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 2,75 mm Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
2,75 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: LS2035, 0000550340000, 230LS2035
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,62*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,70*
2 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 2,75*
5 Tage
1015
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,92*
6 Tage
1101
1
€ 10,00*
ab € 2,38*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,95* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.