Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS3047 INA Laufscheibe LS3047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
9bcf2d28f2693af1cdf571f99e7a0f49_600_600
b23224c60b6d5aa5a8b3e44c5297418a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-230LS3047
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550850000
EAN/GTIN:
     4012802432169
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Außendurchmesser D: 47 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3 mm Innendurchmesser d: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: LS3047, 0000550850000, 230LS3047
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
436
5
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,69*
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,84*
6 Tage
390
1
€ 10,00*
ab € 3,52*
€ 5,16*
1
€ 3,19*
ab € 3,55*
€ 5,20*
1
€ 4,95*
ab € 3,6273*
€ 5,3173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.