Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS3552 INA Laufscheibe LS3552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS3552
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550930000
EAN/GTIN:
     4054369080650
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3,5 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 52 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
3,5 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0000550930000, LS3552, 230LS3552
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
250
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,56*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,64*
6 Tage
740
1
€ 10,00*
ab € 3,99*
€ 5,74*
1
€ 3,19*
ab € 4,00*
€ 5,79*
1
€ 4,95*
ab € 4,1038*
€ 5,9138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.