Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS4060 INA Laufscheibe LS4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS4060
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000551400000
EAN/GTIN:
     4012802432176
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 60 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
3,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0000551400000, LS4060, 230LS4060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
78
5
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,54*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 4,05*
€ 5,62*
1
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 5,68*
1
€ 4,95*
ab € 4,1837*
€ 5,7937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.