Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LS6085 INA Laufscheibe LS6085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000742E_a.png
0000742E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LS6085
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000550690000
EAN/GTIN:
     4012802692532
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
Laufscheiben, passend zu AXK und K811Technische Eigenschaften: Bauart: Laufscheibe Baureihe: LS.. Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 4,75 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Laufscheibe
Baureihe:
LS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Höhe:
4,75 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: LS6085, 230LS6085, 0000550690000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,25*
Lager 8670
18
3
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,29*
1
€ 3,19*
ab € 7,43*
€ 10,30*
1
€ 4,95*
ab € 7,5848*
€ 10,5148*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 8,38*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,01* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.