Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA49/22-XL INA Radial-Rollenlager NA49/22-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069C1_a.png
000069C1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA49/22-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506617010000
EAN/GTIN:
     4012802453584
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Radial-Rollenlager NA..-XLTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 39 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,8 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA49.. Bezugsdrehzahl min-1: 8700 Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 17 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 16100 Hüllkreisdurchmesser F: 28 mm Innendurchmesser d: 22 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 26 kN Tragzahlen statisch: 29,5 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
39 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,8 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bezugsdrehzahl min-1:
8700
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16100
Hüllkreisdurchmesser F:
28 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
26 kN
Tragzahlen statisch:
29,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 0506617010000, 230NA49/22-XL, NA49/22-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,45*
€ 17,90*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 18,06*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 14,13*
€ 19,05*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 19,61*
1
€ 3,19*
ab € 16,69*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.