Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA4900-XL INA Radial-Rollenlager NA4900-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069C1_a.png
000069C1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA4900-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506594210000
EAN/GTIN:
     4012802273076
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Radial-Rollenlager NA..-XLTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 22 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA49.. Bezugsdrehzahl min-1: 17300 Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 13 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,63 kN Grenzdrehzahl min-1: 25000 Hüllkreisdurchmesser F: 14 mm Innendurchmesser d: 10 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 9,6 kN Tragzahlen statisch: 9,2 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bezugsdrehzahl min-1:
17300
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,63 kN
Grenzdrehzahl min-1:
25000
Hüllkreisdurchmesser F:
14 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,6 kN
Tragzahlen statisch:
9,2 kN
Weitere Suchbegriffe: 0506594210000, NA4900-XL, 230NA4900-XL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 8,84*
€ 11,70*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 11,72*
Lager 8670
8
2
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,37*
2 Tage
631
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 13,10*
1 Tag
621
1
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,38* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.380,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.