Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA4904-XL INA Nadellager NA4904-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069C1_a.png
000069C1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA4904-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506595700000
EAN/GTIN:
     4012802193343
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am AussenringTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 37 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,8 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA49.. Bezugsdrehzahl min-1: 9600 Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 17 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 17200 Hüllkreisdurchmesser F: 25 mm Innendurchmesser d: 20 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 23,7 kN Tragzahlen statisch: 25,5 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Innenring ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,8 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bezugsdrehzahl min-1:
9600
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
17200
Hüllkreisdurchmesser F:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
23,7 kN
Tragzahlen statisch:
25,5 kN
Weitere Suchbegriffe: NA4904-XL, 230NA4904-XL, 0506595700000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 10,80*
€ 14,41*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 14,42*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 14,95*
4 Tage
264
1
€ 4,90*
ab € 12,95*
€ 17,15*
4 Tage
264
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.