Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA4908-2RSR-XL INA Nadellager NA4908-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A13_a.png
00006A13_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA4908-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507752430000
EAN/GTIN:
     4012802735093
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig LippendichtungTechnische Eigenschaften: Breite C: 22 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSR Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA49.. Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,38 kN Grenzdrehzahl Fett min-1: 4200 Hüllkreisdurchmesser F: 48 mm Innendurchmesser d: 40 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 41 kN Tragzahlen statisch: 53 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSR
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
23 mm
Breite C:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,38 kN
Grenzdrehzahl Fett min-1:
4200
Hüllkreisdurchmesser F:
48 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
41 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Weitere Suchbegriffe: NA4908-2RSR-XL, 0507752430000, 230NA4908-2RSR-XL
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 22,94*
€ 29,45*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 29,47*
Lager 8670
33
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 33,55*
2 Tage
209
€ 7,90*
ab € 27,70*
€ 35,18*
1 Tag
209
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.