Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA4926-XL INA Radial-Rollenlager NA4926-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069C1_a.png
000069C1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA4926-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506616800000
EAN/GTIN:
     4047643205412
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Radial-Rollenlager NA..-XLTechnische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Axialer Verschiebeweg s: 1,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA49.. Bezugsdrehzahl min-1: 2080 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 74 kN Grenzdrehzahl min-1: 3150 Hüllkreisdurchmesser F: 105 mm r min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 229 kN Tragzahlen statisch: 470 kN Außendurchmesser D: 180 mm Bord am Aussenring ja/nein: ja Innendurchmesser d: 130 mm Breite B: 50 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA49..
Bezugsdrehzahl min-1:
2080
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
50 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
74 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3150
Hüllkreisdurchmesser F:
105 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
1,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
229 kN
Tragzahlen statisch:
470 kN
Weitere Suchbegriffe: 0506616800000, NA4926-XL, 230NA4926-XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 222,88*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 223,99*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 223,99*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 225,74*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 206,03*
€ 230,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.