Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR10-PP-A INA Stützrolle NATR10-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR10-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055909300000
EAN/GTIN:
     4012802368499
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite C: 14 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,22 kN Grenzdrehzahl min-1: 5500 Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen statisch: 8,6 kN Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Innendurchmesser d: 10 mm Schmiernippel ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: nein Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Käfigwerkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 30 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Tragzahlen dynamisch: 6,8 kN Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,22 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
5500
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,8 kN
Tragzahlen statisch:
8,6 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, NATR10-PP-A, 230NATR10-PP-A, 0055909300000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 8,50*
ab € 13,48*
€ 17,78*
1 Tag
307
1
€ 8,90*
ab € 14,18*
€ 18,73*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 19,55*
1 Tag
1064
1
€ 7,90*
ab € 18,92*
€ 24,52*
Lager 8670
471
1
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATR10-PP-A (Industrie)
ab € 19,33*
Ähnlich
RS Pro
471291
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.