Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR17-PP-A INA Stützrolle NATR17-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR17-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055915200000
EAN/GTIN:
     4012802416244
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite B: 21 mm Breite C: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Axialführung ja/nein: ja Grenzdrehzahl min-1: 2900 Innendurchmesser d: 17 mm Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Tragzahlen dynamisch: 10,9 kN Tragzahlen statisch: 15,8 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Wälzkörperform: Nadel Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,09 kN Temperaturbeständig von: -30 °C Anzahl der Reihen: 1 Käfigwerkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 40 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
40 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,09 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
2900
Innendurchmesser d:
17 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
10,9 kN
Tragzahlen statisch:
15,8 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 0055915200000, 230NATR17-PP-A, NATR17-PP-A
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
1
€ 8,90*
ab € 17,57*
€ 22,88*
1 Tag
36
1
€ 8,50*
ab € 17,55*
€ 22,89*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 24,26*
€ 31,70*
1 Tag
386
1
€ 7,90*
ab € 26,30*
€ 33,67*
Lager 8670
55
1
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 34 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.