Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATR5-X-PP-A INA Stützrolle NATR5-X-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078A2_a.png
000078A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATR5-X-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057067340000
EAN/GTIN:
     4054364121211
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATR.. Breite B: 12 mm Breite C: 11 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,45 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Innendurchmesser d: 5 mm Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 16 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 3,15 kN Tragzahlen statisch: 3,35 kN Vollnadelig ja/nein: nein Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahl Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
16 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,45 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
5 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahl
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
3,15 kN
Tragzahlen statisch:
3,35 kN
Vollnadelig ja/nein:
nein
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 230NATR5-X-PP-A, 0057067340000, NATR5-X-PP-A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,39*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 11,80*
€ 16,47*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,06*
1
€ 4,95*
ab € 15,327*
€ 21,417*
1
€ 3,19*
ab € 15,40*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,72* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.