Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATV10-PP-A INA Stützrolle NATV10-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078AA_a.png
000078AA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATV10-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0055910900000
EAN/GTIN:
     4012802427721
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATV.. Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Breite C: 14 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Axialführung ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,05 kN Grenzdrehzahl min-1: 2100 Innenring ja/nein: ja Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 9,5 kN Tragzahlen statisch: 14,9 kN Ausführung Mantelfläche: ballig Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Innendurchmesser d: 10 mm Schmiernippel ja/nein: nein Vollnadelig ja/nein: ja Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 15 mm Außendurchmesser D: 30 mm Temperaturbeständig bis: 100 °C Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
30 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Breite C:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,05 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
2100
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
9,5 kN
Tragzahlen statisch:
14,9 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: 230NATV10-PP-A, NATV10-PP-A, 0055910900000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
€ 8,90*
ab € 17,56*
€ 23,75*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,76*
1 Tag
392
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 27,10*
1 Tag
372
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 27,10*
Lager 8670
20
€ 4,90*
ab € 20,71*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 45 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
471291
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.