Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NATV20-PP-A INA Stützrolle NATV20-PP-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000078AA_a.png
000078AA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NATV20-PP-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0057127690000
EAN/GTIN:
     4012802428162
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NATV.. Breite B: 25 mm Breite C: 24 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Axialgleitscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: PP Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,9 kN Grenzdrehzahl min-1: 1300 Käfigwerkstoff: ohne Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 20,3 kN Tragzahlen statisch: 42 kN Vollnadelig ja/nein: ja Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Bezeichnung Mantelfläche: optimiertes INA-Profil Axialführung ja/nein: ja Innenring ja/nein: ja Ausführung Mantelfläche: ballig Temperaturbeständig bis: 100 °C Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Genauigkeitsklasse: PN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig Axialgleitscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
PP
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
47 mm
Axialführung ja/nein:
ja
Bauart:
Stützrolle
Baureihe:
NATV..
Bezeichnung Mantelfläche:
optimiertes INA-Profil
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,9 kN
Genauigkeitsklasse:
PN
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Innendurchmesser d:
20 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
ohne
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schmiernippel ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
100 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Tragzahlen dynamisch:
20,3 kN
Tragzahlen statisch:
42 kN
Vollnadelig ja/nein:
ja
Wälzkörperform:
Nadel
Weitere Suchbegriffe: Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, NATV20-PP-A, 230NATV20-PP-A, 0057127690000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 8,90*
ab € 25,23*
€ 32,64*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 32,65*
Lager 8670
76
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 33,53*
2 Tage
188
€ 7,90*
ab € 29,18*
€ 37,45*
1 Tag
182
€ 4,90*
ab € 29,28*
€ 37,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.