Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NK16/16-XL INA Nadellager NK16/16-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NK16/16-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507534600000
EAN/GTIN:
     4012802733457
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK, leichte ReiheTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 24 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NK.. Bezugsdrehzahl min-1: 16200 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,55 kN Grenzdrehzahl min-1: 23200 Hüllkreisdurchmesser F: 16 mm Innendurchmesser d: 16 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 12,8 kN Tragzahlen statisch: 13,9 kN Innenring ja/nein: nein Breite B: 16 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NK..
Bezugsdrehzahl min-1:
16200
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,55 kN
Grenzdrehzahl min-1:
23200
Hüllkreisdurchmesser F:
16 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,8 kN
Tragzahlen statisch:
13,9 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, NK16/16-XL, NADELBÜCHSE, NADELHÜLSE, NADELLAGER, 0507534600000, INNENRING, 230NK16/16-XL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,85*
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 5,07*
€ 6,88*
2 Tage
460
1
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 7,96*
2 Tage
329
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,96*
Lager 8670
97
1
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.496,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.