Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NK22/16-XL INA Nadellager NK22/16-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NK22/16-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507540410000
EAN/GTIN:
     4012802733631
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NK, leichte ReiheTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Nadellager Baureihe: NK.. Bezugsdrehzahl min-1: 12000 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,65 kN Hüllkreisdurchmesser F: 22 mm Innendurchmesser d: 22 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 15,8 kN Innenring ja/nein: nein Grenzdrehzahl min-1: 20000 Tragzahlen statisch: 19,9 kN Außendurchmesser D: 30 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 16 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NK..
Bezugsdrehzahl min-1:
12000
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,65 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20000
Hüllkreisdurchmesser F:
22 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,8 kN
Tragzahlen statisch:
19,9 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, NADELBÜCHSE, NADELHÜLSE, NADELLAGER, 230NK22/16-XL, NK22/16-XL, 0507540410000, INNENRING
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 6,73*
€ 9,06*
3 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,07*
Lager 8670
214
3
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 9,61*
2 Tage
529
1
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,10*
3 Tage
529
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,14* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.