Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NK40/20-TV-XL INA Nadellager NK40/20-TV-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NK40/20-TV-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507542890000
EAN/GTIN:
     4012802733884
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK, leichte ReiheTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Nadellager Baureihe: NK.. Bezugsdrehzahl min-1: 6500 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 9,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 11400 Hüllkreisdurchmesser F: 40 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 33,5 kN Tragzahlen statisch: 56 kN Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Innenring ja/nein: nein Breite B: 20 mm Außendurchmesser D: 50 mm Innendurchmesser d: 40 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NK..
Bezugsdrehzahl min-1:
6500
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
9,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11400
Hüllkreisdurchmesser F:
40 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
33,5 kN
Tragzahlen statisch:
56 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, NADELBÜCHSE, 0507542890000, NADELHÜLSE, NADELLAGER, 230NK40/20-TV-XL, NK40/20-TV-XL, INNENRING
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 8,90*
ab € 9,42*
€ 12,52*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 12,54*
Lager 8670
127
1
€ 4,90*
ab € 10,50*
€ 13,93*
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 11,10*
€ 14,63*
1 Tag
45
1
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.