Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NK43/20-XL INA Nadellager NK43/20-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069D9_a.png
000069D9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NK43/20-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507543270000
EAN/GTIN:
     4012802312430
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NK, leichte ReiheTechnische Eigenschaften: Breite B: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Nadellager Baureihe: NK.. Bezugsdrehzahl min-1: 6500 Bord am Aussenring ja/nein: ja Grenzdrehzahl min-1: 10700 Hüllkreisdurchmesser F: 43 mm Innendurchmesser d: 43 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 30,5 kN Tragzahlen statisch: 51 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: nein Außendurchmesser D: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,9 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
53 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NK..
Bezugsdrehzahl min-1:
6500
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10700
Hüllkreisdurchmesser F:
43 mm
Innendurchmesser d:
43 mm
Innenring ja/nein:
nein
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
30,5 kN
Tragzahlen statisch:
51 kN
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBOHRUNG, NADELBÜCHSE, 0507543270000, NADELHÜLSE, NADELLAGER, 230NK43/20-XL, NK43/20-XL, INNENRING
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 8,90*
ab € 11,35*
€ 15,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 15,24*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 15,88*
1 Tag
66
1
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,67*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.