Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKI15/20-XL INA Nadellager NKI15/20-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000069C1_a.png
000069C1_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NKI15/20-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507619780000
EAN/GTIN:
     4012802734294
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NKI, leichte ReiheTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 27 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NKI.. Bezugsdrehzahl min-1: 12100 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,15 kN Grenzdrehzahl min-1: 21600 Hüllkreisdurchmesser F: 19 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 18,7 kN Tragzahlen statisch: 23,6 kN Breite B: 20 mm Innendurchmesser d: 15 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
27 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NKI..
Bezugsdrehzahl min-1:
12100
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21600
Hüllkreisdurchmesser F:
19 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
18,7 kN
Tragzahlen statisch:
23,6 kN
Weitere Suchbegriffe: 230NKI15/20-XL, 0507619780000, NKI15/20-XL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,35*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 13,42*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 13,42*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 9,75*
€ 13,45*
Lager 8670
34
1
€ 4,90*
ab € 12,55*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.